Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78760 valssattu dekantterilasi 5.7 L 8 5/8 x 7.25 304 ruostumaton teräs | AC9XRP 3LEK2

VOLLRATH 78760 Valssattu dekantterilasi 5.7 L 8 5/8 x 7.25 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC9XRP Malli: 78760Ristiviite: 3LEK2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValssattu dekantterilasi
Koko6 kpl (5.7L)
Halkaisija7.25
KahvaHitsatut
Korkeus8.625
Sisällä Dia.7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7323999030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Alumiinipohja tasaiseen lämmönjohtavuuteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusSisällä Dia.Hinta
VOLLRATH 78710 valssattu dekantterilasi 1.2 L 5.75 x 4 1/8 304 Ruostumaton teräs | AC9XRL 3LEJ7 787101-1 / 4 qt. (1.2L)4.1255.75-€68.12
VOLLRATH 78720 valssattu dekantterilasi 1.9 L 6.75 x 4 7/8 304 Ruostumaton teräs | AC9XRM 3LEJ8 787202 kpl (1.9L)4.8756.754.875 "€76.22
VOLLRATH 78740 valssattu dekantterilasi 4 L 7 5/8 x 6.5 304 Ruostumaton teräs | AC9XRN 3LEK1 787404-1 / 4 qt. (4.0L)6.57.6256.5 "€99.53
VOLLRATH 78780 valssattu dekantterilasi 7.8 L 9.75 x 8 ruostumatonta terästä | AC304XRQ 9LEK3 787808-1 / 4 qt. (7.8L)89.758"€161.44
VOLLRATH 78820 valssattu dekantterilasi 12 L 10 7/8 x 9 ruostumatonta terästä AC304XRR 9LEK3 7882012 kpl (11.4L)910.8759"€211.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78760 Valssattu dekantterilasi 5.7 L 8 5/8 x 7.25 304 ruostumaton teräs
€153.39 / yksikkö