Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 78180 Upotettu kansi uritettu | AD8WKK 4NCF8

VOLLRATH 78180 Upotettu kansi uritettu

Varastossa
Tuote: AD8WKK Malli: 78180Ristiviite: 4NCF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 47490 Sisäkansi saranoitu | AD8WKG 4NCF5 47490€89.30
VOLLRATH 78150 Sisäkansi ura | AD8WKH 4NCF6 78150€27.51
VOLLRATH 78160 Sisäkansi ura | AD8WKJ 4NCF7 78160€27.98
VOLLRATH 78200 Sisäkansi ura | AD8WKL 4NCF9 78200€40.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 78180 Upotettu kansi uritettu
€32.63 / yksikkö