Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 68305 Aluminimum -kastike 5 1/2 Qt | AD9HWW 4RYZ1

VOLLRATH 68305 Alumiininen kastikepannu 5 1/2 Qt

Varastossa
Tuote: AD9HWW Malli: 68305Ristiviite: 4RYZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasari
Pohja Dia.7-5 / 8 tuumaa
Koko5-1 / 2 qt.
Mitata11
Kahvapurkautuneet
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiSilikoni
Sisäsyvyys5-1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys5-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus5.5 "
Temp. vastus450 astetta F
Yläkuva.9-7 / 8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VOLLRATH 68307 Alumiinikastike 7 Qt | AD9HWX 4RYZ2 683077 kpl5-5 / 8 "5-5 / 8 "5.625 "€80.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 68305 Alumiininen kastikepannu 5 1/2 Qt
€54.68 / yksikkö