Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 68182 Shaker Kahva | AD8WNB 4NCT4

VOLLRATH 68182 Shaker Kahva

Varastossa
Tuote: AD8WNB Malli: 68182Ristiviite: 4NCT4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavistelija kahvalla
MateriaaliAlumiini
TyyppiSuuri reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VOLLRATH 68184 Ravistelija kahvalla 10 oz | AD8WND 4NCT6 68184Pieni reikä€12.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 68182 Shaker Kahva
€10.55 / yksikkö