Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 68181 Ravistimen suuri reikä 10 oz | AD8WNA 4NCT3

VOLLRATH 68181 Shaker Suuri reikä 10 Oz

Varastossa
Tuote: AD8WNA Malli: 68181Ristiviite: 4NCT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräravistin
MateriaaliAlumiini
TyyppiSuuri reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7013495000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VOLLRATH 68183 Ravistimen pieni reikä 10 oz | AD8WNC 4NCT5 68183Pieni reikä€9.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 68181 Shaker Suuri reikä 10 Oz
€9.41 / yksikkö