Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67608 Alumiininen paistinpannu Tarttumaton halkaisija 8 | AD8WKU 4NCG7

VOLLRATH 67608 Alumiininen paistinpannu, tarttumaton halkaisija 8

Varastossa
Tuote: AD8WKU Malli: 67608Ristiviite: 4NCG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlumiininen paistinpannu
Pohja Dia.5-3 / 4 tuumaa
Mitata10
Kahvapurkautuneet
Käsittele väriäMusta
Kahvan tyyppiSilikoni
Kokonaissyvyys1-7 / 8 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Temp. vastus450 astetta F
Yläkuva.8 sisään.
TyyppiTarttumattomalla sisätilalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7615103025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 67908 alumiininen paistinpannun halkaisija 8 | AD8WKY 4NCH2 67908€28.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67608 Alumiininen paistinpannu, tarttumaton halkaisija 8
€44.48 / yksikkö