Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 58123 Lusikanmuotoinen lastalla AD8WLQ 4NCJ9

VOLLRATH 58123 Lusikan muotoinen lasta

Varastossa
Tuote: AD8WLQ Malli: 58123Ristiviite: 4NCJ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lastalla
VäriPunainen / valkoinen
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus13.5 "
TyyliLusikka
Käyttölämpötila.500-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VOLLRATH 58126 Lusikanmuotoinen lastalla AD8WLR 4NCK1 5812616.5 "€50.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 58123 Lusikan muotoinen lasta
€39.59 / yksikkö