Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 4808915 Rei'itetty Turner White | AD8HRQ 4KJT2

VOLLRATH 4808915 Rei'itetty Turner valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8HRQ Malli: 4808915Ristiviite: 4KJT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvari
Terän reunaPyöristetty
Terän pituus8.25 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyylirei'itetty
Terän leveys2.875 "
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus8.25 "
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus16.5 "
Temp. vastus450-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän reunaTerän pituusKokonaispituusTerän materiaaliTerän tyyliTerän leveysKäsittele väriäHinta
VOLLRATH 5284120 ura-aukko musta | AD8HRK 4KJR6 5284120Korkea kuumuus nailoniaPyöristetty4.25 "13.5 "Korkea kuumuus nailoniaura-3.25 "Musta€11.88
VOLLRATH 4808715 Vakiokulmainen sorvain valkoinen | AD8HRL 4KJR7 4808715NylonNeliö viistetty6"13.5 "Ruostumaton teräsVankka3"Valkoinen€20.67
VOLLRATH 4808720 Vakiokulmainen sorvaaja musta | AD8HRM 4KJR8 4808720NylonNeliö viistetty6"13.5 "Ruostumaton teräsVankka3"Musta€20.58
VOLLRATH 4808815 Kiinteä Turner White | AD8HRN 4KJR9 4808815NylonPyöristetty8.25 "16.5 "Ruostumaton teräsVankka2.875 "Valkoinen€20.24
VOLLRATH 4808820 Solid Turner Musta | AD8HRP 4KJT1 4808820NylonPyöristetty8.25 "16.5 "Ruostumaton teräsVankka2.875 "Musta€20.53
VOLLRATH 4808920 rei'itetty sorvauslaite musta | AD8HRR 4KJT3 4808920NylonPyöristetty8.25 "16.5 "Ruostumaton teräsrei'itetty2.875 "Musta€20.24
VOLLRATH 4808780 Turner, kiinteä terä, SS, 6 tuuman terän pituus, 3 19/64 tuuman terän leveys, violetti | CJ3RGN 45RJ92 4808780--------€21.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 4808915 Rei'itetty Turner valkoinen
€20.65 / yksikkö