Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 4780911 Utility Tong Monivärinen sarja | AD8HTK 4KJV2

VOLLRATH 4780911 Monivärinen apupihti

Varastossa
Tuote: AD8HTK Malli: 4780911Ristiviite: 4KJV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Tong
VäriMusta, sininen, punainen, keltainen, ruskea, vihreä
Mitata20
MateriaaliRuostumaton teräs, plastisolipäällysteinen kahva
Kokonaispituus9.5 "
TyyppiMonipakkaus, värikoodattu sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliKokonaispituusHinta
VOLLRATH 47007 Tong L 7 In | AD8HTC 4KJU4 4700724Ruostumaton teräs7"€4.44
VOLLRATH 47110 Tong L 9 1/2 In | AD8HTD 4KJU5 4711024Ruostumaton teräs9.5 "€4.74
VOLLRATH 47113 Utility pihdit L 12 tuumaa | AD8HTE 4KJU6 4711324Ruostumaton teräs12 "€6.13
VOLLRATH 47116 Utility Pihdit L 16 In | AD8HTF 4KJU7 4711624Ruostumaton teräs16 "€7.14
VOLLRATH 4781680 Hyötypihdit, ruostumaton teräs, pituus 16 tuumaa, leveys 5 1/2 tuumaa, korkeus 1 7/16 tuumaa | CJ3RYK 45RJ84 4781680---€22.65
VOLLRATH 4780680 Hyötypihdit, ruostumaton teräs, pituus 6 tuumaa, leveys 2 1/4 tuumaa, korkeus 1 3/16 tuumaa | CJ3RYL 45RJ81 4780680---€10.36
VOLLRATH 4781280 Hyötypihdit, ruostumaton teräs, pituus 12 tuumaa, leveys 4 1/4 tuumaa, korkeus 1 7/16 tuumaa | CJ3RYM 45RJ83 4781280---€19.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 4780911 Monivärinen apupihti
€115.34 / yksikkö