Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47718 metalliverkkolevy | AD8HTP 4KJV6

VOLLRATH 47718 Wire Mesh Skimmer

Varastossa
Tuote: AD8HTP Malli: 47718Ristiviite: 4KJV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäkauha
kahvan pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 47717 metalliverkkolevy | AD8HTN 4KJV5 47717€37.30
VOLLRATH 47719 metalliverkkolevy | AD8HTQ 4KJV7 47719€61.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47718 Wire Mesh Skimmer
€46.70 / yksikkö