Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 47002 Piano Whip L 10 tuumaa violetti | AD8HRE 4KJJ9

VOLLRATH 47002 Pianopiiska L 10 tuumaa violetti

Varastossa
Tuote: AD8HRE Malli: 47002Ristiviite: 4KJJ9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano-piiskat
Käsittele väriäVioletti
kahvan pituus4.625 "
Kahva materiaaliNylon
Kokonaispituus10 "
Tyylipiano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205513030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VOLLRATH 47003 Piano Whip L 12 tuumaa violetti | AD8HRF 4KJK1 4700312 "€37.35
VOLLRATH 47004 Piano Whip L 14 tuumaa violetti | AD8HRG 4KJK2 4700414 "€38.08
VOLLRATH 47005 Piano Whip L 16 tuumaa violetti | AD8HRH 4KJK3 4700516 "€40.40
VOLLRATH 47006 Piano Whip L 18 tuumaa violetti | AD8HRJ 4KJK4 4700618 "€46.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 47002 Pianopiiska L 10 tuumaa violetti
€33.65 / yksikkö