VOLLRATH 39707 Kannettava kuumaruokapiste 46 x 24 | AJ2HDT 4NDV4

VOLLRATH 39707 Kannettava kuumaruokapiste 46 x 24

Varastossa
Tuote: AJ2HDT Malli: 39707Ristiviite: 4NDV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,565.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kuuma ruoka-asema
Pyörän tyyppi4 pyörää, kaksi jarrulla
VäriMusta
MateriaaliVinyyli päällystetty 20-mittari hiiliterästä
TyyppiKiinteä pohja
Jännite120V
Watts525 per kaivo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.65
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)104.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 38710 Kannettava Hot Food Station 60 x 24 | AJ2HDU 4NDV5 38710€7,399.28
VOLLRATH 46670 Carving Station, 2 lamppua, terästä, 24 tuuman leveys, 22 tuumaa syvyys, 27 tuuman korkeus | CH9UPZ 35YU54 46670€3,298.10
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 74110140 Induktioretermalisaattori, 11 qt, 800, 6.7 A, 6 7/8 tuumaa syvyys, 13 7/8 tuumaa leveys | CJ2PNY 35MH70 74110140€1,399.19
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 7470110 Induktioretermalisaattori, 7 qt, 800, 6.7 A, 6 7/8 tuumaa syvyys, 11 7/8 tuumaa leveys | CJ2PNZ 35MH71 7470110€1,367.56
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 74110110 Induktioretermalisaattori, 11 qt, 800, 6.7 A, 6 7/8 tuumaa syvyys, 13 7/8 tuumaa leveys | CJ2PPA 35MH69 74110110€1,399.68
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 7470140 Induktioretermalisaattori, 7 qt, 800, 6.7 A, 6 7/8 tuumaa syvyys, 11 7/8 tuumaa leveys | CJ2PPB 35MH72 7470140€1,354.05
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 72020 Rethermalizer, 4 tuuman syvät pannut, 8.3A | CJ3EKQ 4NDC3 72020€667.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 39707 Kannettava kuumaruokapiste 46 x 24
€6,565.83 / yksikkö