VOLLRATH 38994 Valinnainen levytuki | AJ2HEA 4NDW2

VOLLRATH 38994 Valinnaiset levytuet

Varastossa
Tuote: AJ2HEA Malli: 38994Ristiviite: 4NDW2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,152.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen levytuki - 60 "
TyyppiAsennussarjalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)158.12
Laivan leveys (cm)19.69
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 38994 Valinnaiset levytuet
€1,152.95 / yksikkö