VOLLRATH 38117 Hot Food pöytä 46-1/2 tuumaa pituus 32 tuumaa syvyys ruostumatonta terästä | AJ2HDL 4NDU7

VOLLRATH 38117 Kuuma ruokapöytä 46-1/2 tuumaa pituus 32 tuumaa syvyys ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AJ2HDL Malli: 38117Ristiviite: 4NDU7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,581.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä
Syvyys32 "
Korkeus34 "
Pituus46.5 "
MateriaaliRuostumaton lämpökovettuvilla kaivoilla
Tyyppikuuma
Jännite240V
Watts800 per kaivo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.504
Laivan korkeus (cm)42.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)92.71
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteWattsHinta
VOLLRATH 38003 Ruokapöytä 3 täyttä pannua, korkeus 46 1/2 tuumaa | AJ2HDJ 4NDU5 38003120V480 per kaivo€3,597.86
VOLLRATH 38004 Ruokapöytä 4 täyttä pannua, korkeus 61 1/4 tuumaa | AJ2HDK 4NDU6 38004120V480 per kaivo€4,559.43
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 38118 Ruokapöytä 4 täyttä pannua, korkeus 61 1/4 tuumaa | AJ2HDM 4NDU8 38118240V800 per kaivo€4,857.90
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 38119 Ruokapöytä Hot 5 Full Pans Korkeus 76 tuumaa | AJ2HDN 4NDU9 38119240V800 per kaivo€5,786.30
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 38103 Kuumaruokapöytä 46 1/2 x 32 | AJ2HDW 4NDV7 38103120V700 per kaivo€3,514.94
VOLLRATH 38104 Kuumaruokapöytä 61 1/4 x 32 | AJ2HDX 4NDV8 38104120V700 per kaivo€4,642.33
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 38105 Kuumaruokapöytä 76 x 32 | AJ2HDY 4NDV9 38105120V700 per kaivo€5,487.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 38117 Kuuma ruokapöytä 46-1/2 tuumaa pituus 32 tuumaa syvyys ruostumatonta terästä
€3,581.21 / yksikkö