VOLLRATH 38044 Ylähylly 61 1/2 x 10 x 13 | AJ2HDQ 4NDV2

VOLLRATH 38044 Yksittäinen ylähylly 61 1/2 x 10 x 13

Tuote: AJ2HDQ Malli: 38044Ristiviite: 4NDV2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€887.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokapöydän lisävaruste
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiYksi ylähylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)196.55
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VOLLRATH 38043 Yksi ylähylly 46 1/2 x 10 x 13 | AJ2HDP 4NDV1 38043Yksi ylähylly€796.82
VOLLRATH 38099 Pyöräsarja 4 in 2 jarruilla | AJ2HDR 4NDV3 38099Pyöräsarja 4 "€478.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 38044 Yksittäinen ylähylly 61 1/2 x 10 x 13
€887.81 / yksikkö