Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30265 Kuljetusastia Puolikokoinen AD8WTG 4NDL6

VOLLRATH 30265 Kuljetuspannu Puolikokoinen

Varastossa
Tuote: AD8WTG Malli: 30265Ristiviite: 4NDL6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetus höyrypöytä Pan
Koko10 Qt.
Mitata20
Paneelin kokoPuoli kokoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7323997000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VOLLRATH 30225 Kuljetusastia Puolikokoinen AD8WTE 4NDL4 302254 Qt.€73.93
VOLLRATH 30245 Kuljetusastia Puolikokoinen AD8WTF 4NDL5 302456 kpl€87.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30265 Kuljetuspannu Puolikokoinen
€96.42 / yksikkö