Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30222 Pan Puolikokoinen 4.3 Qt | AD8WPU 4NDE1

VOLLRATH 30222 Pan Puolikokoinen 4.3 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WPU Malli: 30222Ristiviite: 4NDE1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytaulukko
Koko4.3 Qt.
Syvyys2.5 "
Mitata22
Pituus10.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoPuoli kokoa
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7323940021
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataeräHinta
VOLLRATH 30220 Pannu Puolikokoinen 4.3 Qt | AD8WRW 4NDK5 3022020Heavy Duty Steam -pöytä€59.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30222 Pan Puolikokoinen 4.3 Qt
€35.16 / yksikkö