Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 20228 Langan ritilä Puolikokoinen 11-1 / 8x8-13 / 16x3 / 4 | AD8WQW 4NDG8

VOLLRATH 20228 Wire Grate Half-size 11-1/8x8-13/16x3/4

Varastossa
Tuote: AD8WQW Malli: 20228Ristiviite: 4NDG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan ritilä
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VOLLRATH 20028 metalliritilä täysikokoinen ruostumaton teräs 18 x 10 x 3/4 tuumaa | AD8WQR 4NDG4 20028€43.04
VOLLRATH 20328 metalliritilä kolmannen koon ruostumaton teräs 10-7 / 8x5-1 / 8 | AD8WRA 4NDH4 20328€31.38
VOLLRATH 20038 Täysikokoinen lankariina, SS, pituus 24 tuumaa, leveys 16 1/2 tuumaa, syvyys 7/8 tuumaa | CJ2GNP 4RZD9 20038€78.29
Tarjouspyyntö
VOLLRATH 20248 puolikokoinen lankariina, alumiini, 16 1/2 pituus, 11 3/4 leveys, 7/8 tuumaa syvyys | CJ2JYA 4RZE1 20248€48.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 20228 Wire Grate Half-size 11-1/8x8-13/16x3/4
€32.10 / yksikkö