Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG90CC-61.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin | AA2TKD 11A423

VNE STAINLESS EG90CC-61.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin

Varastossa
Tuote: AA2TKD Malli: EG90CC-61.0Ristiviite: 11A423

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyli2-Way
Yhteyden tyyppiPuristin
Kahva materiaaliAISI-304 ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiPad lukittavissa
Max. Paine1000 psi
Kokonaispituus4.5 "
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPuhalla todiste
Pinnan viimeistely20 RA-tunnus
Temp. alue-65 - 320 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481803040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliMax. PaineKokonaispituusPutken kokoporttiTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
VNE STAINLESS EG90CC-6.5 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "KokoPTFE2-Way€158.33
VNE STAINLESS EG90CC-6.75 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "KokoPTFE2-Way€189.70
VNE STAINLESS EG90CC-61.5 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "KokoPTFE2-Way€442.92
VNE STAINLESS EG90CC-62.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 psi6 9 / 64 "2"KokoPTFE2-Way€608.67
VNE STAINLESS EG90CC-62.5 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tie | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "KokoPTFE2-Way€1,300.08
VNE STAINLESS EG90CC-63.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tie | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 psi9"3"KokoPTFE2-Way€1,639.56
VNE STAINLESS EG90CC-64.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tie | AA2TKJ 11A428 EG90CC-64.02-Way600 psi9 9 / 16 "4"KokoPTFE2-Way€2,650.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG90CC-61.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiepuristin
€262.89 / yksikkö