Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON EG2K2.0 Kulma 45 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VLF 11D026

VNE STAINLESS EG2K2.0 kyynärpää 45 astetta T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin

Varastossa
Tuote: AA2VLF Malli: EG2K2.0Ristiviite: 11D026

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON EG2K1.0 Kulma 45 astetta T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VLD 11D024 EG2K1.0T304 ruostumaton teräs1"€57.91
VNE RUOSTUMATON EG2K1.5 Kulma 45 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VLE 11D025 EG2K1.5T304 ruostumaton teräs1.5 "€60.62
VNE RUOSTUMATON EG2K2.5 Kulma 45 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VLG 11D027 EG2K2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "€100.68
VNE RUOSTUMATON EG2K3.0 Kulma 45 astetta T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VLH 11D028 EG2K3.0T304 ruostumaton teräs3"€116.92
VNE RUOSTUMATON EG2K4.0 Kulma 45 astetta T304 ruostumaton teräspuristin | AA2VLJ 11D029 EG2K4.0T304 ruostumaton teräs4"€213.19
VNE RUOSTUMATON EG2K-6L1.0 Kulma 45 astetta T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VLK 11D030 EG2K-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"€93.74
VNE RUOSTUMATON EG2K-6L1.5 Kulma 45 astetta T316l ruostumaton teräspuristin | AA2VLL 11D031 EG2K-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "€78.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG2K2.0 kyynärpää 45 astetta T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin
€73.26 / yksikkö