Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E31WW2.0X1.0 Concentric Reducer T304 Stainless Steel | AA3NRK 11P929

VNE STAINLESS E31WW2.0X1.0 samankeskinen supistin T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NRK Malli: E31WW2.0X1.0Ristiviite: 11P929

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Kokonaispituus4"
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2 "x 1"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON EG31CC1.5X1.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NLU 11P821 EG31CC1.5X1.0T304 ruostumaton teräsPuristin3"1-1 / 2 "x 1"-€71.66
VNE STAINLESS EG31CC2.0X1.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NLV 11P822 EG31CC2.0X1.0T304 ruostumaton teräsPuristin5"2 "x 1"-€82.65
VNE STAINLESS EG31CC2.0X1.5 Concentric Redducer T304 ruostumaton teräs | AA3NLW 11P823 EG31CC2.0X1.5T304 ruostumaton teräsPuristin3"2 "x 1-1 / 2"-€64.68
VNE RUOSTUMATON EG31CC2.5X1.5 Concentric Redducer T304 ruostumaton teräs | AA3NLX 11P824 EG31CC2.5X1.5T304 ruostumaton teräsPuristin5"2-1/2" x 1-1/2"-€92.40
VNE RUOSTUMATON EG31CC2.5X2.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NLY 11P825 EG31CC2.5X2.0T304 ruostumaton teräsPuristin3"2-1 / 2 "x 2"-€86.63
VNE RUOSTUMATON EG31CC3.0X1.5 Concentric Redducer T304 ruostumaton teräs | AA3NLZ 11P826 EG31CC3.0X1.5T304 ruostumaton teräsPuristin7"3 "x 1-1 / 2"-€162.19
VNE RUOSTUMATON EG31CC3.0X2.0 samankeskinen supistin T304 ruostumaton teräs | AA3NMA 11P827 EG31CC3.0X2.0T304 ruostumaton teräsPuristin5"3 "x 2"-€119.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E31WW2.0X1.0 samankeskinen supistin T304 ruostumatonta terästä
€69.67 / yksikkö