Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E2WK-6L2.5 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta päittäishitsi | AA3NPR 11P888

VNE STAINLESS E2WK-6L2.5 lyhyt tangenttikyynärpää 45 asteen päittäishitsi

Varastossa
Tuote: AA3NPR Malli: E2WK-6L2.5Ristiviite: 11P888

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt tangenttikyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON E2WK1.0 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPG 11P879 E2WK1.0T304 ruostumaton teräs1"0.065 "€23.94
VNE RUOSTUMATON E2WK1.5 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPH 11P880 E2WK1.5T304 ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€27.89
VNE RUOSTUMATON E2WK2.0 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPJ 11P881 E2WK2.0T304 ruostumaton teräs2"0.065 "€30.42
VNE RUOSTUMATON E2WK2.5 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPK 11P882 E2WK2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "0.065 "€38.18
VNE RUOSTUMATON E2WK3.0 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPL 11P883 E2WK3.0T304 ruostumaton teräs3"0.065 "€63.59
VNE RUOSTUMATON E2WK4.0 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta puskuhitsaus | AA3NPM 11P884 E2WK4.0T304 ruostumaton teräs4"0.083 "€106.72
VNE RUOSTUMATON E2WK-6L1.0 lyhyt tangenttikyynärpää 45 astetta päittäishitsi | AA3NPN 11P885 E2WK-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"0.065 "€21.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E2WK-6L2.5 lyhyt tangenttikyynärpää 45 asteen päittäishitsi
€58.49 / yksikkö