Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E2S3.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNK 11P859

VNE STAINLESS E2S3.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus

Varastossa
Tuote: AA3NNK Malli: E2S3.0Ristiviite: 11P859

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä tangenttikyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE RUOSTUMATON E2S1.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNF 11P855 E2S1.0T304 ruostumaton teräs1"0.065 "€26.57
VNE RUOSTUMATON E2S1.5 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNG 11P856 E2S1.5T304 ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€26.57
VNE RUOSTUMATON E2S2.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNH 11P857 E2S2.0T304 ruostumaton teräs2"0.065 "€32.48
VNE RUOSTUMATON E2S2.5 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNJ 11P858 E2S2.5T304 ruostumaton teräs2.5 "0.065 "€48.62
VNE RUOSTUMATON E2S4.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNL 11P860 E2S4.0T304 ruostumaton teräs4"0.083 "€128.47
VNE RUOSTUMATON E2S-6L1.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNM 11P861 E2S-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"0.065 "€34.65
VNE RUOSTUMATON E2S-6L1.5 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus | AA3NNN 11P862 E2S-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "0.065 "€35.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E2S3.0 pitkä tangentti kyynärpää 90 astetta puskuhitsaus
€70.22 / yksikkö