Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E16AI-15I1.0 naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUP 11P979

VNE STAINLESS E16AI-15I1.0 Naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E Line

Varastossa
Tuote: AA3NUP Malli: E16AI-15I1.0Ristiviite: 11P979

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen korkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiE-linja
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VNE STAINLESS E16AI-15I1.5 naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NUQ 11P980 E16AI-15I1.51.5 "€18.78
VNE STAINLESS E16AI-15I2.0 naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3NUR 11P981 E16AI-15I2.02"€28.85
VNE STAINLESS E16AI-15I2.5 naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E-linja | AA3PUTTERI 11P982 E16AI-15I2.52.5 "€45.06
VNE STAINLESS E16AI-15I3.0 naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NUU 11P983 E16AI-15I3.03"€56.60
VNE STAINLESS E16AI-15I4.0 naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E Line | AA3NUV 11P984 E16AI-15I4.04"€91.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E16AI-15I1.0 Naaraskorkki T304 ruostumaton teräs E Line
€20.23 / yksikkö