Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 692-10693 40BSB2.5 Tiiviste 2-1/2 tuuman viiste istuin Buna | AA6HCN 13Y417

VNE STAINLESS 692-10693 40BSB2.5 Tiiviste 2-1/2 tuuman viiste istuin Buna

Varastossa
Tuote: AA6HCN Malli: 692-10693 40BSB2.5Ristiviite: 13Y417

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysViisteistuin
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 225 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTemp. alueHinta
VNE STAINLESS 692-10008 Tiiviste 2-1/2 tuuman viisteistuin Ptfe | AA6HCV 13Y423 692-10008PTFE-20 - 450 astetta F€4.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 692-10693 40BSB2.5 Tiiviste 2-1/2 tuuman viiste istuin Buna
€3.31 / yksikkö