Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 19WB2.5 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 0.065 tuumaa | AA3NYM 11R070

VNE STAINLESS 19WB2.5 urossovitin T304 ruostumatonta terästä 0.065 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3NYM Malli: 19WB2.5Ristiviite: 11R070

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x -hitsaus
Putken koko2.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS 19WB1.0 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 0.065 tuumaa | AA3NYJ 11R067 19 WB1.01"0.065 "€30.90
VNE STAINLESS 19WB1.5 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 0.065 tuumaa | AA3NYK 11R068 19 WB1.51.5 "0.065 "€35.71
VNE STAINLESS 19WB2.0 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 0.065 tuumaa | AA3NYL 11R069 19 WB2.02"0.065 "€45.55
VNE STAINLESS 19WB3.0 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 0.065 tuumaa | AA3NYN 11R071 19 WB3.03"0.065 "€79.04
VNE STAINLESS 19WB4.0 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 0.083 tuumaa | AA3NYP 11R072 19 WB4.04"0.083 "€146.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 19WB2.5 urossovitin T304 ruostumatonta terästä 0.065 tuumaa
€75.03 / yksikkö