Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 15TR2.0 kierre lyhyt holkki viisteistuin | AA6HBZ 13Y404

VNE STAINLESS 15TR2.0 kierteinen lyhyt holkki viisteistuin

Varastossa
Tuote: AA6HBZ Malli: 15TR2.0Ristiviite: 13Y404

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lyhyt holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus23 / 32 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS 15TR1.0 kierre lyhyt holkki viisteistuin | AA6HBX 13Y402 15TR1.011 / 16 "1"0.065 "€15.19
VNE STAINLESS 15TR1.5 Ferrule viisteistuin, kierre, lyhyt | AA6HBY 13Y403 15TR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "€16.03
VNE RUOSTUMATON 15TR2.5 kierre lyhyt holkki viisteistuin | AA6HCA 13Y405 15TR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€32.77
VNE RUOSTUMATON 15TR3.0 kierre lyhyt holkki viisteistuin | AA6HCB 13Y406 15TR3.015 / 16 "3"0.065 "€42.88
VNE STAINLESS 15TR4.0 kierre lyhyt holkki viisteistuin | AA6HCC 13Y407 15TR4.01"4"0.083 "€72.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 15TR2.0 kierteinen lyhyt holkki viisteistuin
€22.39 / yksikkö