Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 14A1.5 pitkä holkki T304 ruostumaton teräs | AA6HBD 13Y384

VNE STAINLESS 14A1.5 pitkä holkki T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6HBD Malli: 14A1.5Ristiviite: 13Y384

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus1.5 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko1.5 "
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS 14A1.0 pitkä holkki T304 ruostumaton teräs 1 tuuma | AA6HBC 13Y383 14A1.01.375 "1"0.065 "€17.98
VNE STAINLESS 14A2.0 pitkä holkki T304 ruostumaton teräs 2 tuumaa | AA6HBE 13Y385 14A2.01.5 "2"0.065 "€22.05
VNE STAINLESS 14A2.5 pitkä holkki T304 ruostumaton teräs | AA6HBF 13Y386 14A2.51.75 "2.5 "0.065 "€36.05
VNE STAINLESS 14A3.0 pitkä holkki T304 ruostumaton teräs 3 tuumaa | AA6HBG 13Y387 14A3.01.75 "3"0.065 "€45.02
VNE STAINLESS 14A4.0 pitkä holkki T304 ruostumaton teräs 4 tuumaa | AA6HBH 13Y388 14A4.01.75 "4"0.083 "€80.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 14A1.5 pitkä holkki T304 ruostumatonta terästä
€20.57 / yksikkö