Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON 711P2-01-BK 7 x 11 Sign- Poistu/poistu Älä syötä | AF7GHY 20YV21

VISIONTRON 711P2-01-BK 7 x 11 - Poistu/poistu, älä syötä

Varastossa
Tuote: AF7GHY Malli: 711P2-01-BKRistiviite: 20YV21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriMusta ja valkoinen teksti
Korkeus11 "
Pituus7"
TyyppiKaiverrettu väri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4911998000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiHinta
VISIONTRON 711P2-02-BK 7 x 11 kyltti- Kirjoita tähän (kaksipuolinen) | AF7GHZ 20YV22 711P2-02-BKMusta ja valkoinen teksti11 "7"Kaiverrettu väri€46.53
VISIONTRON SBB kyltti 7 x 11 kyltille | AF7GJB 20YV25 SBBMusta1.25 "6"Pylvään kiinnitys€36.84
VISIONTRON SBC kylttikiinnike 7 x 11 kyltille | AF7GJC 20YV26 SBCKiillotettu Chrome1.25 "6"Pylvään kiinnitys€36.79
VISIONTRON PS811-02BK 8.5 x 11 kyltti - Poistu (kaksipuolinen) | AF7GJG 20YV33 PS811-02BKMusta ja valkoinen teksti11 "8.5 "Kaksipuolinen€27.35
VISIONTRON PS811-01BK 8.5 x 11 Sign - Ole hyvä ja kirjoita tähän (kaksipuolinen) | AF7GJH 20YV34 PS811-01BKMusta ja valkoinen teksti11 "8.5 "Kaksipuolinen€27.35
VISIONTRON FR711HDPC-CSB -viitekehys 11 tuuman korkeus x 7 tuuman pituus kiillotettu kromi | AH9KWQ 40CK32 FR711HDPC-CSBKiillotettu Chrome117"Heavy Duty€84.59
VISIONTRON FR711HDSB-CSB Kyltin kehys 11 tuumaa korkeus x 7 tuumaa pituus musta | AH9KWR 40CK33 FR711HDSB-CSBMusta117"Heavy Duty€81.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON 711P2-01-BK 7 x 11 - Poistu/poistu, älä syötä
€44.61 / yksikkö