Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON FR811DSSBSB 8.5 x 11 kylttikehykset sisä- / ulkotiloissa | AF7GHL 20YU97

VISIONTRON FR811DSSBSB 8.5 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: AF7GHL Malli: FR811DSSBSBRistiviite: 20YU97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriMusta
Korkeus11 "
Pituus8.5 "
TyyppiSuunnittelija-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8306300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VISIONTRON FR811DSPBPB 8.5 x 11 kylttikehykset sisä- / ulkotiloissa | AF7GHJ 20YU95 FR811DSPBPBKiillotettu messinki€116.18
VISIONTRON FR811DSPCPC 8.5 x 11 kylttikehykset sisä- / ulkotiloissa | AF7GHK 20YU96 FR811DSPCPCKiillotettu Chrome€116.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON FR811DSSBSB 8.5 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön
€120.91 / yksikkö