Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON FR811DSPCPC 8.5 x 11 kylttikehykset sisä- / ulkotiloissa | AF7GHK 20YU96

VISIONTRON FR811DSPCPC 8.5 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön

Varastossa
Tuote: AF7GHK Malli: FR811DSPCPCRistiviite: 20YU96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin kehys
VäriKiillotettu Chrome
Korkeus11 "
Pituus8.5 "
TyyppiSuunnittelija-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8306300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VISIONTRON FR811DSPBPB 8.5 x 11 kylttikehykset sisä- / ulkotiloissa | AF7GHJ 20YU95 FR811DSPBPBKiillotettu messinki€126.53
VISIONTRON FR811DSSBSB 8.5 x 11 kylttikehykset sisä- / ulkotiloissa | AF7GHL 20YU97 FR811DSSBSBMusta€126.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON FR811DSPCPC 8.5 x 11 kylttikehykset sisä-/ulkokäyttöön
€125.02 / yksikkö