Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 77541 Kiinteä pään imusuulake, 24 tuumaa, vaaleanpunainen | AF9PBE 30PC62

VIKAN 77541 Kiinteäpäällinen 24 tuuman pituus vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AF9PBE Malli: 77541Ristiviite: 30PC62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pään imusuulake
Terän korkeus4-21 / 64 "
Terän pituus24 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksiterä
VäriVaaleanpunainen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVärieräHinta
VIKAN 77141 kaksinkertainen pää imusuulake 24 tuuman pituus vaaleanpunainen | AF9PBD 30PC60 77141KumiYksiteräVaaleanpunainenKaksinkertainen pää imusuulake€82.39
VIKAN 77642 vetolastan pää 24 tuuman vihreä | AG2BBG 31CG03 77642VaahtokumiSuora kaksiteräinenVihreäVetolastan pää€95.69
VIKAN 77643 vetolastan pää 24 tuumaa sininen | AG2BBH 31CG04 77643VaahtokumiSuora kaksiteräinensininenVetolastan pää€99.21
VIKAN 77644 Vetolastan pää 24 tuumaa punainen | AG2BBJ 31CG05 77644VaahtokumiSuora kaksiteräinenpunainenVetolastan pää€99.21
VIKAN 77645 Vetolastan pää 24 tuumaa valkoinen AG2BBK 31CG06 77645VaahtokumiSuora kaksiteräinenValkoinenVetolastan pää€99.21
VIKAN 77646 vetolastan pää 24 tuuman keltainen | AG2BBL 31CG07 77646VaahtokumiSuora kaksiteräinenKeltainenVetolastan pää€99.21
VIKAN 77148 Kaavinpää 24 Pituus Kumi Violetti | AG4KLA 34CJ61 77148KumiTuplalapa, UltraViolettiVetolastan pää€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 77541 Kiinteäpäällinen 24 tuuman pituus vaaleanpunainen
€60.28 / yksikkö