Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 71503 lattianpyyhkimen kumi sininen 20 tuumaa | AF6VBB 20JX94

VIKAN 71503 Lattiavetolasta kumi sininen 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VBB Malli: 71503Ristiviite: 20JX94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus4-3 / 32 "
Terän pituus20 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksiterä
Värisininen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikahvan pituusHinta
VIKAN 71502 lattianpyyhkimen kumi vihreä 20 tuumaa | AF6VBA 20JX93 71502Vihreä-€68.64
VIKAN 71504 lattianpyyhkimen kumi punainen 20 tuumaa | AF6VBC 20JX95 71504punainen-€68.64
VIKAN 71505 lattianpyyhkimen kumi valkoinen 20 tuumaa | AF6VBD 20JX96 71505Valkoinen-€68.64
VIKAN 71506 lattianpyyhkimen kumi keltainen 20 tuumaa | AF6VBE 20JX97 71506Keltainen-€68.64
VIKAN 71502/29362 Lattialaatta 20 tuuman terä Kumivihreä | AF9NPJ 30HK42 71502/29362Vihreä51 "€125.02
VIKAN 71503/29363 lattianpyyhkijä 20 tuuman terällä, kuminen sininen | AF9NPK 30HK43 71503/29363sininen51 "€125.02
VIKAN 71504/29364 lattian imusuulake, 20 tuuman terä, kumipunainen AF9NPL 30HK44 71504/29364punainen51 "€125.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 71503 Lattiavetolasta kumi sininen 20 tuumaa
€68.64 / yksikkö