Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 64401 kynsiharja vaaleanpunainen | AF9PAV 30PC52

VIKAN 64401 kynsiharja vaaleanpunainen

Varastossa
Tuote: AF9PAV Malli: 64401Ristiviite: 30PC52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynsiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVaaleanpunainen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys1.5 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPolyesteri
Käsittele väriäVaaleanpunainen
kahvan pituus4 57 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus4.5 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 64401 kynsiharja vaaleanpunainen
€14.35 / yksikkö