Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 53743 CIP harja 20 harjan pituus | AH3BWB 31CF36

VIKAN 53743 CIP-harja 20 Harjan pituus

Varastossa
Tuote: AH3BWB Malli: 53743Ristiviite: 31CF36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdista paikalleen -sivellin
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.2.5 "
Harjan pituus20 "
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiSäädettävä
Kokonaispituus20 "
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3856
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Leikkauksen pituusHinta
VIKAN 53713 CIP harja 20 harjan pituus | AH3BWA 31CF35 537134-13 / 32 "4 13 / 32 "€86.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 53743 CIP-harja 20 Harjan pituus
€86.70 / yksikkö