Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 5352 joustava kahva | AH3BVZ 31CF34

VIKAN 5352 Joustava kahva

Varastossa
Tuote: AH3BVZ Malli: 5352Ristiviite: 31CF34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ja putken harjakahva
Harjaksen väriEi sisälly
HarjasmateriaaliEi sisälly
Harja Dia.Ei sisälly
Harjan pituusEi sisälly
Harjatyyppipitkä kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPolypropeeni, nailon
Kahvan tyyppiJoustava
Kokonaispituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
VIKAN 5350 joustava kahva | AH3BVY 31CF33 53505"Polypropeeni, ruostumaton teräs30 19 / 64 "€50.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 5352 Joustava kahva
€51.31 / yksikkö