Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 41867 Kahvan harja oranssi 1-1 / 2 tuumaa L | AG4KKR 34CJ43

VIKAN 41867 Kahvaharja oranssi 1-1/2 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG4KKR Malli: 41867Ristiviite: 34CJ43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahvaharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriOranssi
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus16 "
Harjan leveys2.75 "
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiJäykkä polyesteri
Käsittele väriäOranssi
kahvan pituus11 51 / 64 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus16 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
VIKAN 41868 Kahvan harja violetti 1-1 / 2 tuumaa L | AG4KKT 34CJ44 41868ViolettiVioletti€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 41867 Kahvaharja oranssi 1-1/2 tuumaa L
€28.26 / yksikkö