Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIGIL ANTISLIP 02-665 Liukuesteportaiden nokka keltainen 29-1 / 2 tuuman leveys | AH4GNC 34JG76

VIGIL ANTISLIP 02-665 Liukumaton portaiden kärki keltainen 29-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4GNC Malli: 02-665Ristiviite: 34JG76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuesteportaiden nenä
VäriTurvallisuus keltainen
Syvyys7"
Edge TypeNeliö
AsennustapaSatulayksikkö, TEK-ruuvi, betoniankkuri, tiivistysaine
Huulen korkeus51 / 64 "
MateriaaliTeräspohja piikarbidilla
Paksuus3 / 64 "
KulutuspintakuvioGrit-pinnoite
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1909
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
VIGIL ANTISLIP 02-605 Liukuesteportaiden nenä 17-11 / 16 tuuman leveys | AH4GMR 34JG66 02-6053.125 "17 11 / 16 "€70.44
VIGIL ANTISLIP 02-610 Liukumaton portaiden suutin Keltainen 23-5/8 tuumaa Leveys | AH4GMT 34JG67 02-6103.125 "23.62 "€92.07
VIGIL ANTISLIP 02-615 Liukuesteportaiden nokka keltainen 29-1 / 2 tuuman leveys | AH4GMU 34JG68 02-6153.125 "29.5 "€99.13
VIGIL ANTISLIP 02-620 Liukuesteportaiden nokka keltainen 35-7 / 16 tuuman leveys | AH4GMV 34JG69 02-6203.125 "35.437 "€138.13
VIGIL ANTISLIP 02-630 Liukuesteportaiden nenä 17-11 / 16 tuuman leveys | AH4GMW 34JG70 02-6305.125 "17 11 / 16 "€85.00
VIGIL ANTISLIP 02-635 Liukumaton portaiden nokka keltainen 23-5/8 tuumaa Leveys | AH4GMX 34JG71 02-6355.125 "23.62 "€112.98
VIGIL ANTISLIP 02-640 Liukuesteportaiden nokka keltainen 29-1 / 2 tuuman leveys | AH4GMY 34JG72 02-6405.125 "29.5 "€140.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIGIL ANTISLIP 02-665 Liukumaton portaiden kärki keltainen 29-1/2 tuumaa leveys
€162.34 / yksikkö