Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79930 Propress Zero lyijypalloventtiili 1 | AF7FKJ 20XW48

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero -lyijypalloventtiili 1

Varastossa
Tuote: AF7FKJ Malli: 79930Ristiviite: 20XW48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF-61G, UP-koodi
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukittava vipu
Max. Paine250 psi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Putken koko1 "x 1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliECO messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.98
Laivan pituus (cm)36.98
Laivan leveys (cm)23.98
HS-koodi8481801085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA ZERO LEAD

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero -lyijypalloventtiili 1
€100.54 / yksikkö