Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79435 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2

VIEGA MEGAPRESS 79435 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt

Varastossa
Tuote: AE6QJX Malli: 79435Ristiviite: 5UMG2
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
€22.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasadapterit
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiFtg x fnpt
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79425 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "€21.21
VIEGA LLC 79430 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "€20.59
VIEGA LLC 79440 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "€26.28
VIEGA LLC 79445 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "€29.03
VIEGA LLC 79450 Adapteri Low Lead Pronssi Ftg x Fnpt 1 tuuma | AE6QKA 5UMG5 794501"1"€45.32
VIEGA LLC 79455 Adapteri Low Lead Pronssi Ftg x Fnpt 1 tuuma | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"€44.31
VIEGA LLC 79460 Adapteri Ftg x Fnpt 1-1/4 tuumaa 1/2 tuumaa | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79435 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Fnpt
€22.79 / yksikkö