Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79380 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJK 5UMF1

VIEGA MEGAPRESS 79380 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt

Varastossa
Tuote: AE6QJK Malli: 79380Ristiviite: 5UMF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiFtg x mnpt
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79375 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJJ 5UMF0 793753 / 8 "1 / 2 "€20.02
VIEGA LLC 79385 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJL 5UMF2 793853 / 4 "1 / 2 "€30.41
VIEGA LLC 79390 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJM 5UMF3 793901 / 2 "3 / 4 "€30.10
VIEGA LLC 79395 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt | AE6QJN 5UMF4 793953 / 4 "3 / 4 "€31.43
VIEGA LLC 79400 Adapteri Low Lead Pronssi Ftg x Mnpt 1 tuuma | AE6QJP 5UMF5 794003 / 4 "1"€45.62
VIEGA LLC 79405 Adapteri Low Lead Pronssi Ftg x Mnpt 1 tuuma | AE6QJQ 5UMF6 794051"1"€45.54
VIEGA LLC 79410 Adapteri Ftg x Mnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa | AE6QJR 5UMF7 794101.25 "1.25 "€59.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79380 Adapteri Low Lead Bronze Ftg x Mnpt
€17.09 / yksikkö