Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 78182 Kytkin ilman pysäytystä P x P 1 x 1 tuuma | AB3ECH 1RPH2

VIEGA MEGAPRESS 78182 Kytkin ilman pysäytintä P x P 1 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECH Malli: 78182Ristiviite: 1RPH2
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
€16.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ei pysähdy
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 78172 Kytkin ilman pysäytystä Kupari P x P | AB3ECF 1RPG9 781721 / 2 "€9.69
VIEGA LLC 78177 Kytkin ilman pysäytystä Kupari P x P | AB3EKG 1RPH1 781773 / 4 "€12.53
VIEGA LLC 78187 Kytkin ilman pysäytystä P x P 1-1/4 tuumaa | AB3ECJ 1RPH3 781871.25 "€25.97
VIEGA LLC 78192 Kytkin ilman pysäytystä Kupari P x P | AB3ECK 1RPH4 781921.5 "€39.57
VIEGA LLC 78197 Kytkin ilman pysäytystä P x P 2 x 2 tuumaa | AB3ECL 1RPH5 781972"€40.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78182 Kytkin ilman pysäytintä P x P 1 x 1 tuumaa
€16.67 / yksikkö