Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AB3ECQ 1RPH9

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECQ Malli: 77742Ristiviite: 1RPH9
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
€29.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlitä
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 77747 Cross Over Kupari P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AB3ECR 1RPJ1 777473 / 4 "€36.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 tuumaa
€29.54 / yksikkö