Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77472 Tee P x ​​P x P 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB3EGC 1RRD2

VIEGA MEGAPRESS 77472 Tee P x ​​P x P 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EGC Malli: 77472Ristiviite: 1RRD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNoudattamineneräPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 tuumaa | AA2KRJ 10N756 22248KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAVähennys Tee1-1/4" x 1-1/4"32 astetta 250 astetta F3 / 4 "€52.64
VIEGA LLC 22268 Tee Kupari P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 tuuma | AA2KRK 10N758 22268KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAVähennys Tee1-1/4" x 3/4"32 astetta 250 astetta F1"€66.23
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 tuumaa | AA2KRL 10N759 22258KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAVähennys Tee1-1/4 x 3/4"32 astetta 250 astetta F3 / 4 "€63.93
VIEGA LLC 22238 Tee Kupari P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 tuumaa | AA2KRM 10N760 22238KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAVähennys Tee1-1 / 4 "x 1"32 astetta 250 astetta F1 / 2 "€45.92
VIEGA LLC 77377 Tee Kupari P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 tuumaa | AB3EEU 1RPZ4 77377KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATii1 / 2 "x 1 / 2"0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€6.71
VIEGA LLC 77382 Tee Kupari P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 tuumaa | AB3EEV 1RPZ5 77382KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATii1 / 2 "x 1 / 2"0 astetta 250 astetta F3 / 4 "€23.22
VIEGA LLC 15493 Tee Kupari P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 tuuma | AB3EEW 1RPZ6 15493KupariNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATii1 / 2 "x 1 / 2"0 astetta 250 astetta F1"€32.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77472 Tee P x ​​P x P 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa
€61.11 / yksikkö