Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25606 Adapter Carbon Steel Adapter 1-1/2 x 1/2 | AH3GMA 31XK11

VIEGA MEGAPRESS 25606 Hiiliterässovitin 1-1/2 x 1/2

Varastossa
Tuote: AH3GMA Malli: 25606Ristiviite: 31XK11
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
€56.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
NoudattaminenANSI / CSA LC-4
Yhteyden tyyppiPaina x FPT
MateriaaliHiiliteräs
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1/2" x 1/2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3751
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.73
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNoudattaminenYhteyden tyyppieräPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25101 sovitin P x Mnpt 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WPW 36N769 25101HiiliteräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1 / 2 "1 / 2 "€25.00
VIEGA LLC 25106 sovitin P x Mnpt 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WPX 36N770 25106TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin3 / 4 "3 / 4 "€27.05
VIEGA LLC 25111 sovitin P x Mnpt 1 tuuma 1 tuuma | AC6WPY 36N771 25111TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1"1"€33.89
VIEGA LLC 25116 sovitin P x Mnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa | AC6WPZ 36N772 25116TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1.25 "1.25 "€41.04
VIEGA LLC 25121 sovitin P x Mnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa | AC6WQA 36N773 25121TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1.5 "1.5 "€48.33
VIEGA LLC 25126 sovitin P x Mnpt 2 tuumaa 2 tuumaa | AC6WQB 36N774 25126TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin2"2"€72.98
VIEGA LLC 25581 Adapteri Hiiliteräs Adapteri 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Paina x FPTNaaras adapteri1 "x 1/2"2 "x 1/2"€39.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25606 Hiiliterässovitin 1-1/2 x 1/2
€56.75 / yksikkö