Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25331 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa | AC6WRD 36N799

VIEGA MEGAPRESS 25331 Supistava T-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WRD Malli: 25331Ristiviite: 36N799
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
€35.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko3/4 "x 3/4" x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25336 supistava Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 tuumaa | AC6WRE 36N801 25336lehdistö1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "€44.07
VIEGA LLC 25341 supistava Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 tuumaa | AC6WRF 36N802 25341lehdistö1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "€43.73
VIEGA LLC 25361 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WRG 36N803 25361lehdistö1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€94.99
VIEGA LLC 25366 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 tuumaa | AC6WRH 36N804 25366lehdistö1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€88.07
VIEGA LLC 25371 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 tuuma | AC6WRJ 36N805 25371lehdistö1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€91.88
VIEGA LLC 25376 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AC6WRK 36N806 25376lehdistö1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€91.68
VIEGA LLC 25381 supistava Tee P x ​​P x P 2 x 2 x 1/2 tuumaa | AC6WRL 36N807 25381lehdistö2 "x 2" x 1/2 "2 "x 2" x 1/2 "€142.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25331 Supistava T-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa
€35.29 / yksikkö