BUSSMANN HLS-02-SL Sulakepidike, 2-napainen, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Musta | BD2EJZ

BUSSMANN HLS-02-SL sulakepidike, 2 napaa, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, musta

Tuote: BD2EJZ Malli: HLS-02-SL
€8.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

VäriMusta
Nykyinen arvostelu15A
ValaistusEi valaistu
AsennustyyliPystysuora reiän läpi
Napojen lukumäärä2 napaa
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
Jännitearvot60 VDC, 125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HLS-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HLS-02-SL sulakepidike, 2 napaa, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, musta
€8.09 / yksikkö