Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25206 Kyynärpää P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 Kyynärpää P x P 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WQK Malli: 25206Ristiviite: 36N782

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25201 Kyynärpää P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WQJ 36N781 252011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€19.44
VIEGA LLC 25211 Kyynärpää P x P 1 x 1 tuuma | AC6WQL 36N783 252111 "x 1"1"€26.83
VIEGA LLC 25216 Kyynärpää P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€46.70
VIEGA LLC 25221 Kyynärpää P x P 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€59.67
VIEGA LLC 25226 Kyynärpää P x P 2 x 2 tuumaa | AC6WQP 36N786 252262 "x 2"2"€88.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25206 Kyynärpää P x P 3/4 x 3/4 tuumaa
€21.97 / yksikkö