Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20839 Xl-c -sovitin kupari P x Fnpt 4 tuumaa 4 tuumaa | AD9EEL 4RCK2

VIEGA MEGAPRESS 20839 Xl-c-sovitin kupari P x Fnpt 4 tuumaa 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9EEL Malli: 20839Ristiviite: 4RCK2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiPaina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko4"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.953
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20819 Xl-c -sovitin P x Fnpt 2-1/2 tuumaa | AD9EEJ 4RCJ9 208192.5 "2.5 "€254.86
VIEGA LLC 20829 Xl-c -sovitin kupari P x Fnpt 3 tuumaa 3 tuumaa | AD9EEK 4RCK1 208293"3"€419.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20839 Xl-c-sovitin kupari P x Fnpt 4 tuumaa 4 tuumaa
€497.88 / yksikkö