Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR CS192047 Elektrodi jäälle 40-55cm - 5 kpl pakkaus | AC9ZTV 3LVK4

VICTOR CS192047 elektrodi jäälle 40-55 cm - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9ZTV Malli: CS192047Ristiviite: 3LVK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
VICTOR CS176655 elektrodi jäälle 25c/27c - 5 kpl pakkaus | AC9ZTR 3LVJ9 CS176655-€101.25
VICTOR 9-6006 elektrodi 40 A - 5 kpl pakkaus | AC9ZTZ 3LVL5 9-600640€126.56
VICTOR 9-6506 elektrodi 40 A - 5 kpl pakkaus | AC9ZUC 3LVL8 9-650640€127.89
VICTOR 9-5633 Electrode 30-60 A Standard - 5 kpl pakkaus | AC9ZUG 3LVN3 9-563330-60A, vakio€151.57
VICTOR 9-5720 elektrodi 30-60 A pyälletty - 5 kpl pakkaus | AC9ZUH 3LVN4 9-572030-60A, pyälletty€151.57
VICTOR 9-5619 elektrodi 30-105 A - 5 kpl pakkaus | AC9ZUK 3LVN6 9-561930-105A€168.88
VICTOR 8-7502 elektrodi 55 A - 5 kpl pakkaus | AC9ZUP 3LVP1 8-750255€142.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR CS192047 elektrodi jäälle 40-55 cm - 5 kpl pakkaus
€197.39 / yksikkö